{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina D (L) | 600 mm | |
Zupci po colu | 6 | |
Rezni materijal | HSS | |
Ozubljenje | normalno | |
širina | 50 mm | |
Debljina | 2,5 mm | |
Stezna rupa ⌀ | 12,5 mm | |
Vrsta proizvoda | List strojne pile |
Broj artikla | 171000 600/6 | |
EAN / GTIN | 4045197095053 | |
Broj proizvođača | 171000 600/6 |