{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina D (L) | 450 mm | |
Zupci po colu | 4 | |
Rezni materijal | HSS | |
Ozubljenje | normalno | |
širina | 32 mm | |
Debljina | 2 mm | |
Stezna rupa ⌀ | 10,5 mm | |
Vrsta proizvoda | List strojne pile |
Broj artikla | 171000 450/4 | |
EAN / GTIN | 4045197094926 | |
Broj proizvođača | 171000 450/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() List strojne pile 450/4
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
23,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
19,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
145 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
17,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
14,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 32 | 38 |
Duljina D (L) | 450 | 450 |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Stezna rupa ⌀ | 10,5 | 8,5 |
Zupci po colu | 4 | 4 |
Ozubljenje | normalno | normalno |
Vrsta proizvoda | List strojne pile | List strojne pile |