{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina D (L) | 300 mm | |
Zupci po colu | 14 | |
Rezni materijal | Bimetal | |
Ozubljenje | normalno | |
širina | 25 mm | |
Debljina | 1,25 mm | |
Stezna rupa ⌀ | 8,5 mm | |
Vrsta proizvoda | List strojne pile |
Broj artikla | 171100 300/14 | |
EAN / GTIN | 7311518113728 | |
Broj proizvođača | 3809-300-25-1.25-14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
List strojne pile 300/14
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
15,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
12,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
10,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
8,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 25 | 25 |
Duljina D (L) | 300 | 300 |
Rezni materijal | Bimetal | HSS |
Stezna rupa ⌀ | 8,5 | 8,5 |
Zupci po colu | 14 | 14 |
Ozubljenje | normalno | normalno |
Vrsta proizvoda | List strojne pile | List strojne pile |