{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 40 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Drška | Morse konus | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 10 mm | |
Ukupna duljina L | 140 mm | |
Morse konus MK | 3 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
⌀ prethodnog bušenja | 10 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150395 40 | |
EAN / GTIN | 4045197086969 | |
Broj proizvođača | 150395 40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Upuštač 90°, bez prevlake, Vanjski-⌀ Dc: 40mm
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi
72,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
103,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi
152,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi
98,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vanjski ⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 150 mm |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS | HSS |
Morse konus MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |