{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 20,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Drška | Morse konus | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 3,5 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
Morse konus MK | 2 | |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M10 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,16 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
⌀ prethodnog bušenja | 3,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150395 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086884 | |
Broj proizvođača | 150395 20,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Upuštač 90°, bez prevlake, Vanjski-⌀ Dc: 20,5mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
44,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
63,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 |
Prsten u boji | nema | nema |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M10 | M10 |
Ukupna duljina L | 100 mm | 100 mm |
Standard | DIN 335 D | DIN 335 D |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,16 mm/okr | 0,16 mm/okr |