{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 30 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Drška | Morse konus | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 4,2 mm | |
Ukupna duljina L | 112 mm | |
Morse konus MK | 2 | |
za vijke s upuštenom glavom ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M16 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
⌀ prethodnog bušenja | 4,2 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150395 30 | |
EAN / GTIN | 4045197086921 | |
Broj proizvođača | 150395 30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Upuštač 90°, bez prevlake, Vanjski-⌀ Dc: 30mm
na zahtjev
Na zalihi
152 dijelovi na zalihi
47,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
68,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 |
Vanjski ⌀ | 30 mm | 30 mm |
Prsten u boji | nema | nema |
za vijke s upuštenom glavom ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M16 | M16 |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | 90 stupanj |
⌀ prethodnog bušenja | 4,2 mm | 4,2 mm |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,2 mm/okr | 0,2 mm/okr |