{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 16,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Drška | Morse konus | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 3,2 mm | |
Ukupna duljina L | 85 mm | |
Morse konus MK | 1 | |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M8 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,14 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
⌀ prethodnog bušenja | 3,2 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150395 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086877 | |
Broj proizvođača | 150395 16,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Upuštač 90°, bez prevlake, Vanjski-⌀ Dc: 16,5mm
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
38,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
55,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 |
Vanjski ⌀ | 16,5 mm | 16,5 mm |
Ukupna duljina L | 85 mm | 85 mm |
Drška | Morse konus | Morse konus |
Rezni materijal | HSS | HSS |
⌀ prethodnog bušenja | 3,2 mm | 3,2 mm |
Morse konus MK | 1 | 1 |