{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 100 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Drška | Morse konus | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 28 mm | |
Ukupna duljina L | 200 mm | |
Morse konus MK | 4 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,35 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
⌀ prethodnog bušenja | 28 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150395 100 | |
EAN / GTIN | 4045197087003 | |
Broj proizvođača | 150395 100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Upuštač 90°, bez prevlake, Vanjski-⌀ Dc: 100mm
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
358,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
499,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema |
Ukupna duljina L | 200 mm | 200 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Drška | Morse konus | Morse konus |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Morse konus MK | 4 | 4 |