{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M58×1,5 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
Smjer rezanja | desno | |
nagib | 1,5 mm | |
Vanjski ⌀ | 105 mm | |
Visina | 22 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 141050 58X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406222840 | |
Broj proizvođača | 141050 58X1,5 |