Nareznica HSS 12X0,5

Artikl br.: 141050 12X0,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

MF Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: MF
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Razred tolerancije: DIN 13 6g

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina navoja M12×0,5
    Vrsta navoja MF
    Kut profila navoja vijka 60 stupanj
    Rezni materijal HSS
    Standard EN 22568
    Razred tolerancije DIN 13 6g
    Smjer rezanja desno
    nagib 0,5 mm
    Vanjski ⌀ 38 mm
    Visina 10 mm
    Vrsta proizvoda Nareznica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 141050 12X0,5
    EAN / GTIN 4062406222062
    Broj proizvođača 141050 12X0,5

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    Ulje
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Zatvoreni, zasječeni oblik; s obostranim konusnim uvodnim dijelom.
    1 3/4-uvodna navoja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu