{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M10×1 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
Smjer rezanja | desno | |
nagib | 1 mm | |
Vanjski ⌀ | 30 mm | |
Visina | 11 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 141050 10X1 | |
EAN / GTIN | 4045197084040 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nareznica HSS 10X1
na zahtjev
Na zalihi
129 dijelovi na zalihi
45,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
131 dijelovi na zalihi
32,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 30 | 30 |
Kut profila navoja vijka | 60 | 60 |
Vrsta navoja | MF | MF |
Visina | 11 | 11 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Vrsta proizvoda | Nareznica | Nareznica |