Nareznica HSS, MF: 52X2

Artikl br.: 141050 52X2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

MF Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: MF
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Razred tolerancije: DIN 13 6g

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M52×2
Vrsta navoja MF
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS
Standard EN 22568
Razred tolerancije DIN 13 6g
Smjer rezanja desno
nagib 2 mm
Vanjski ⌀ 90 mm
Visina 22 mm
Vrsta proizvoda Nareznica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 141050 52X2
EAN / GTIN 4062406222789
Broj proizvođača 141050 52X2

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zatvoreni, zasječeni oblik; s obostranim konusnim uvodnim dijelom.
1 3/4-uvodna navoja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu