Nareznica HSS 22X1

Artikl br.: 141050 22X1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

MF Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: MF
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Razred tolerancije: DIN 13 6g

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina navoja M22×1
    Vrsta navoja MF
    Kut profila navoja vijka 60 stupanj
    Rezni materijal HSS
    Standard EN 22568
    Razred tolerancije DIN 13 6g
    Smjer rezanja desno
    nagib 1 mm
    Vanjski ⌀ 55 mm
    Visina 16 mm
    Vrsta proizvoda Nareznica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 141050 22X1
    EAN / GTIN 4045197084200
    Broj proizvođača 141050 22X1

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    Ulje
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Zatvoreni, zasječeni oblik; s obostranim konusnim uvodnim dijelom.
    1 3/4-uvodna navoja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu