{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M24×1,5 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
Smjer rezanja | desno | |
nagib | 1,5 mm | |
Vanjski ⌀ | 55 mm | |
Visina | 16 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 141050 24X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197084231 | |
Broj proizvođača | 141050 24X1,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Nareznica HSS 24X1,5
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
103,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
99,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
75,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 55 | 55 | 55 |
Veličina navoja | M24×1,5 | M24×1,5 | M24×1,5 |
Visina | 16 | 16 | 16 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Smjer rezanja | desno | desno | desno |
nagib | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Vrsta proizvoda | Nareznica | Nareznica | Nareznica |