{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M6 | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
Smjer rezanja | desno | |
nagib | 1 mm | |
Vanjski ⌀ | 20 mm | |
Visina | 7 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 140400 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197083517 | |
Broj proizvođača | 140400 M6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nareznica M6
na zahtjev
Na zalihi
266 dijelovi na zalihi
40,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
457 dijelovi na zalihi
28,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut profila navoja vijka | 60 | 60 |
Vrsta navoja | M | M |
Veličina navoja | M6 | M6 |
Visina | 7 | 7 |
nagib | 1 | 1 |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Vrsta proizvoda | Nareznica | Nareznica |