{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M16 | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
Smjer rezanja | desno | |
nagib | 2 mm | |
Vanjski ⌀ | 45 mm | |
Visina | 18 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 140400 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197083579 | |
Broj proizvođača | 140400 M16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nareznica M16
na zahtjev
Na zalihi
122 dijelovi na zalihi
100,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
69,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut profila navoja vijka | 60 | 60 |
Visina | 18 | 18 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 |
Rezni materijal | HSS E | HSS E |
nagib | 2 | 2 |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Vrsta proizvoda | Nareznica | Nareznica |