{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M3,5 | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
Smjer rezanja | desno | |
nagib | 0,6 mm | |
Vanjski ⌀ | 20 mm | |
Visina | 5 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 140400 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197083487 | |
Broj proizvođača | 140400 M3,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nareznica M3,5
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
49,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
35,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
34,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta navoja | M | M | M |
Veličina navoja | M3,5 | M3,5 | M3,5 |
Visina | 5 | 5 | 5 |
Rezni materijal | HSS E | HSS | HSS E |
nagib | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Vrsta proizvoda | Nareznica | Nareznica | Nareznica |