{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M27 | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
Smjer rezanja | desno | |
nagib | 3 mm | |
Vanjski ⌀ | 65 mm | |
Visina | 25 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 140400 M27 | |
EAN / GTIN | 4045197714800 | |
Broj proizvođača | 140400 M27 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nareznica M27
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
286,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
202,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 65 | 65 |
Veličina navoja | M27 | M27 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 |
Smjer rezanja | desno | desno |
Rezni materijal | HSS E | HSS E |
nagib | 3 | 3 |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | DIN 13 6g |