{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M4 | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
Smjer rezanja | desno | |
nagib | 0,7 mm | |
Vanjski ⌀ | 20 mm | |
Visina | 5 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 140400 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197083494 | |
Broj proizvođača | 140400 M4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nareznica M4
na zahtjev
Na zalihi
136 dijelovi na zalihi
43,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
332 dijelovi na zalihi
30,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 20 | 20 |
Vrsta navoja | M | M |
Visina | 5 | 5 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 |
Smjer rezanja | desno | desno |
nagib | 0,7 | 0,7 |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | DIN 13 6g |