{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M22 | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
Smjer rezanja | desno | |
nagib | 2,5 mm | |
Vanjski ⌀ | 55 mm | |
Visina | 22 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 140300 M22 | |
EAN / GTIN | 4045197083210 | |
Broj proizvođača | 140300 M22 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Nareznica 6g, M: M22
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
76,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
166,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
144,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
52,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Vrsta navoja | M | M-LH | M | M |
Veličina navoja | M22 | M22 | M22 | M22 |
Visina | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Smjer rezanja | desno | lijevi | desno | desno |
Vrsta proizvoda | Nareznica | Nareznica | Nareznica | Nareznica |