{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
veličina navoja | M8 | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
Smjer rezanja | desno | |
nagib | 1,25 mm | |
Vanjski ⌀ | 25 mm | |
Visina | 9 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 140300 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197083135 | |
Broj proizvođača | 140300 M8 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |