{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M6 | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
Smjer rezanja | desno | |
nagib | 1 mm | |
Vanjski ⌀ | 20 mm | |
Visina | 7 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 140300 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197083111 | |
Broj proizvođača | 140300 M6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nareznica 6g M6
na zahtjev
Na zalihi
616 dijelovi na zalihi
22,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
43,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
305 dijelovi na zalihi
41,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
57,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.478 dijelovi na zalihi
13,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
444 dijelovi na zalihi
29,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kut profila navoja vijka | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Veličina navoja | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Visina | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Smjer rezanja | desno | desno | desno | lijevi | desno | desno |
nagib | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |