{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M22 | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
Smjer rezanja | desno | |
nagib | 2,5 mm | |
Vanjski ⌀ | 55 mm | |
Visina | 22 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 140330 M22 | |
EAN / GTIN | 4062406233273 | |
Broj proizvođača | 140330 M22 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Nareznica 6g M22
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
51,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
74,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
141,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 55 | 55 | 55 |
Vrsta navoja | M | M | M |
Veličina navoja | M22 | M22 | M22 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Smjer rezanja | desno | desno | desno |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS E |
Vrsta proizvoda | Nareznica | Nareznica | Nareznica |