{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M20 | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
Smjer rezanja | desno | |
nagib | 2,5 mm | |
Vanjski ⌀ | 45 mm | |
Visina | 18 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 140330 M20 | |
EAN / GTIN | 4062406233266 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nareznica 6g M20
na zahtjev
Na zalihi
192 dijelovi na zalihi
39,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi
53,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 45 | 45 |
Kut profila navoja vijka | 60 | 60 |
Vrsta navoja | M | M |
Standard | EN 22568 | EN 22568 |
Smjer rezanja | desno | desno |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Vrsta proizvoda | Nareznica | Nareznica |