{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M12 | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
Smjer rezanja | desno | |
nagib | 1,75 mm | |
Vanjski ⌀ | 38 mm | |
Visina | 14 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 140330 M12 | |
EAN / GTIN | 4062406233228 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nareznica 6g M12
na zahtjev
Na zalihi
1.023 dijelovi na zalihi
23,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
425 dijelovi na zalihi
39,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 38 | 38 |
Vrsta navoja | M | M |
Visina | 14 | 14 |
Rezni materijal | HSS | HSS |
nagib | 1,75 | 1,75 |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Vrsta proizvoda | Nareznica | Nareznica |