{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M22 | |
Vrsta navoja | M-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
Smjer rezanja | lijevi | |
nagib | 2,5 mm | |
Vanjski ⌀ | 55 mm | |
Visina | 22 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 140620 M22 | |
EAN / GTIN | 4062406224318 | |
Broj proizvođača | 140620 M22 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nareznica lijevi navoj M22
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
166,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
76,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
144,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
52,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj |
Vrsta navoja | M-LH | M | M | M |
Smjer rezanja | lijevi | desno | desno | desno |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS E | HSS |
nagib | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Vrsta proizvoda | Nareznica | Nareznica | Nareznica | Nareznica |