Strojni uvaljivač navoja bez žljebova za podmazivanje HSS-E 6HX, TiAlN, M: M3,5

Artikl br.: 139132 M3,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 2174
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M3,5
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 2174
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja C
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,6 mm
Ukupna duljina L 56 mm
⌀ drške Ds 4 mm
4-kutna drška □ 3 mm
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost 3,25 mm
⌀ navoja 3,5 mm
Broj steznih utora 3
Prsten u boji zeleno
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 5,25 mm
Vrsta proizvoda Svrdlo za oblikovanje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 139132 M3,5
EAN / GTIN 4045197446541
Broj proizvođača 139132 M3,5

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
23
Čelik < 500 N/mm²
P
23
Čelik < 750 N/mm²
P
22
Čelik < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Vel. M1–M1,4 – Razred tolerancije: ISO 1X / 4HX
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Strojni uvaljivač navoja bez žljebova za podmazivanje HSS-E 6HX, TiAlN, M: M3,5

Strojni uvaljivač navoja bez žljebova za podmazivanje HSS-E 6HX, TiAlN, M: M3,5

na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
35,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
60,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
60,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
72,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
42,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
62,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Oblik rezanja C C C C C C
Kut profila navoja vijka 60 stupanj 60 stupanj 60 stupanj 60 stupanj 60 stupanj 60 stupanj
Vrsta navoja M M M M M M
Nagib navoja 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm
Smjer rezanja desno desno desno desno desno desno
Rezni materijal HSS E HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E HSS E PM
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost 3,25 mm 3,25 mm 3,25 mm 3,25 mm 3,25 mm 3,25 mm

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu