{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M2,3 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,4 mm | |
Ukupna duljina L | 45 mm | |
⌀ drške Ds | 2,8 mm | |
4-kutna drška □ | 2,1 mm | |
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 2,1 mm | |
⌀ navoja | 2,3 mm | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 3,45 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja |
Broj artikla | 139132 M2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197446503 | |
Broj proizvođača | 139132 M2,3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Strojni uvaljivač navoja bez žljebova za podmazivanje HSS-E 6HX M2,3
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
40,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
68,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | zeleno | zeleno |
Nagib navoja | 0,4 | 0,4 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 |
Smjer rezanja | desno | desno |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Dubina navoja | 3,45 | 3,45 |