{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M16 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 2 mm | |
Ukupna duljina L | 110 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
4-kutna drška □ | 9 mm | |
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 15,1 mm | |
⌀ navoja | 16 mm | |
Broj steznih utora | 6 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Dubina navoja | 24 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja |
Broj artikla | 139132 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197446619 | |
Broj proizvođača | 139132 M16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Strojni uvaljivač navoja bez žljebova za podmazivanje HSS-E 6HX, TiAlN, M: M16
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
101,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
196,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
196,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 6 | 5 | 5 |
Prevlaka | TiAlN | TiN | TiN |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj |
Ukupna duljina L | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Vrsta navoja | M | M | M |
Veličina navoja | M16 | M16 | M16 |
Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe | do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe | do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe |