{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M1 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 1X 4HX | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,25 mm | |
Ukupna duljina L | 40 mm | |
⌀ drške Ds | 2,5 mm | |
4-kutna drška □ | 2,1 mm | |
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 0,9 mm | |
⌀ navoja | 1 mm | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 1,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja |
Broj artikla | 139132 M1 | |
EAN / GTIN | 4045197446442 | |
Broj proizvođača | 139132 M1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojni uvaljivač navoja bez žljebova za podmazivanje HSS-E 6HX M1
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
60,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
100,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj steznih utora | 3 | 1 |
Prsten u boji | zeleno | zeleno |
Norma navoja | DIN 13 | DIN 13 |
Nagib navoja | 0,25 | 0,25 |
Smjer rezanja | desno | desno |
Razred tolerancije | ISO 1X 4HX | ISO 1X 4HX |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja | Svrdlo za oblikovanje navoja |