{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M1,7 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,35 mm | |
Ukupna duljina L | 40 mm | |
⌀ drške Ds | 2,5 mm | |
4-kutna drška □ | 2,1 mm | |
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 1,55 mm | |
⌀ navoja | 1,7 mm | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 2,55 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja |
Broj artikla | 139132 M1,7 | |
EAN / GTIN | 4045197446480 | |
Broj proizvođača | 139132 M1,7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Strojni uvaljivač navoja bez žljebova za podmazivanje HSS-E 6HX M1,7
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
55,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
93,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik rezanja | C | C |
Prsten u boji | zeleno | zeleno |
Vrsta navoja | M | M |
Nagib navoja | 0,35 | 0,35 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Dubina navoja | 2,55 | 2,55 |
Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe ;do 1,5×D za prolazne rupe | do 1,5×D kod slijepe rupe ;do 1,5×D za prolazne rupe |