{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Tap | |
Veličina navoja | 5/16-18 UNC | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Razred tolerancije | 2B | |
Oblik rezanja | C | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,411 mm | |
Navoji po colu | 18 | |
⌀ navoja | 7,94 mm | |
Ukupna duljina L | 90 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
4-kutna drška □ | 4,8 mm | |
⌀ osnovne rupe | 6,6 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 19,85 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 137910 5/16-18 | |
EAN / GTIN | 4062406374846 | |
Broj proizvođača | 137910 5/16-18 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap strojni ureznik HSS-E, TiN, UNC: 5/16-18
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
23,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
44,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
43,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
43,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
46,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
21,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | Strojni ureznici za dinamičku obradu | Strojni ureznici za dinamičku obradu | Strojni ureznici za dinamičku obradu | Strojni ureznici za dinamičku obradu | Strojni ureznici za dinamičku obradu |
Prevlaka | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiX | AlTiX | TiN |
Vrsta navoja | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC |
Nagib navoja | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Smjer rezanja | desno | desno | desno | desno | desno | desno |
Razred tolerancije | 2B | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B |