HOLEX Pro Tap strojni ureznik HSS-E 6H 3X0,35

Artikl br.: 137170 3X0,35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

MF Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: MF
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M3×0,35
Prevlaka TiN
Vrsta navoja MF
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 374
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2 6H
Oblik rezanja C
Kut spirale 40 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 2,5×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,35 mm
Ukupna duljina L 56 mm
⌀ drške Ds 2,2 mm
⌀ osnovne rupe 2,65 mm
⌀ navoja 3 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji zeleno
Serija Pro Tap
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 7,5 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 137170 3X0,35
EAN / GTIN 4062406373498
Broj proizvođača 137170 3X0,35

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
24
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
25
Aluminij > 10% Si
N
10
Čelik < 500 N/mm²
P
24
Čelik < 750 N/mm²
P
20
Čelik < 900 N/mm²
P
15
Čelik < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

HOLEX Pro Tap univerzalni strojni ureznik. Čvrsta izvedba za širok raspon materijala. Poboljšan HSS-E rezni materijal s TiN prevlakom za smanjenje trenja.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


HOLEX Pro Tap strojni ureznik HSS-E 6H 3X0,35

HOLEX Pro Tap strojni ureznik HSS-E 6H 3X0,35

na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
16,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
40,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
48,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
50,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu Strojni ureznici za dinamičku obradu Strojni ureznici za dinamičku obradu Strojni ureznici za dinamičku obradu
Veličina navoja M3×0,35 M3×0,35 M3×0,35 M3×0,35
Nagib navoja 0,35 0,35 0,35 0,35
⌀ osnovne rupe 2,65 2,65 2,65 2,65
Smjer rezanja desno desno desno desno
Kut spirale 40 40 40 40
⌀ drške Ds 2,2 2,2 2,2 2,2

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu