{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M6×0,75 | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | C | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,75 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 5,5 mm | |
4-kutna drška □ | 4,3 mm | |
⌀ osnovne rupe | 5,8 mm | |
⌀ navoja | 6,5 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Serija | Pro Tap | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 16,25 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 137170 6,5X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406374563 | |
Broj proizvođača | 137170 6,5X0,75 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap strojni ureznik HSS-E 6H, TiN, MF: 6,5X0,75
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
17,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
131 dijelovi na zalihi
55,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
45,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik rezanja | C | C | B |
Ukupna duljina L | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ navoja | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Veličina navoja | M6×0,75 | M6×0,75 | M6,5×0,75 |
⌀ osnovne rupe | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
4-kutna drška □ | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |