HOLEX Pro Tap strojni ureznik HSS-E, TiN, UNC: 2-56

Artikl br.: 133375 2-56
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

UNC Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: UNC
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Razred tolerancije: 2B

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Pro Tap
Veličina navoja 2-56 UNC
Prevlaka TiN
Vrsta navoja UNC
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 371
Razred tolerancije 2B
Oblik rezanja B
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D za osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,454 mm
Navoji po colu 56
⌀ navoja 2,18 mm
Ukupna duljina L 45 mm
⌀ drške Ds 2,8 mm
4-kutna drška □ 2,1 mm
⌀ osnovne rupe 1,85 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 2
Prsten u boji zeleno
Broj oštrica Z 2
Dubina navoja 6,54 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 133375 2-56
EAN / GTIN 4062406373467
Broj proizvođača 133375 2-56

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
24
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
25
Aluminij > 10% Si
N
10
Čelik < 500 N/mm²
P
24
Čelik < 750 N/mm²
P
20
Čelik < 900 N/mm²
P
15
Čelik < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

HOLEX Pro Tap univerzalni strojni ureznik navoja. Robusna izvedba za širok spektar materijala. Poboljšani HSS-E materijal s TiN prevlakom koje smanjuje trenje.

Upotreba:

Za navoj UNC ASME -- B1.1.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


HOLEX Pro Tap strojni ureznik HSS-E, TiN, UNC: 2-56

HOLEX Pro Tap strojni ureznik HSS-E, TiN, UNC: 2-56

na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
21,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
43,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
48,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
43,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
48,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
23,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj steznih utora 2 3 3 2 2 2
Ukupna duljina L 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 46 mm 46 mm
Vrsta navoja UNC UNC UNC UNC UNC UNC
Veličina navoja 2-56 UNC 2-56 UNC 2-56 UNC 2-56 UNC 2-56 UNC 2-56 UNC
Unutarnje hlađenje ne ne ne ne ne ne
⌀ drške Ds 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje Svrdla za navoje Svrdla za navoje Svrdla za navoje Svrdla za navoje Svrdla za navoje

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu