{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Tap | |
Veličina navoja | 2-56 UNC | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Razred tolerancije | 2BX | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D za osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,454 mm | |
Navoji po colu | 56 | |
⌀ navoja | 2,18 mm | |
Ukupna duljina L | 45 mm | |
⌀ drške Ds | 2,8 mm | |
4-kutna drška □ | 2,1 mm | |
⌀ osnovne rupe | 1,85 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | plavo | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 6,54 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 133356 2-56 | |
EAN / GTIN | 4062406208066 | |
Broj proizvođača | 133356 2-56 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap INOX strojni ureznik HSS-E-PM 2-56
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
43,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
43,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
21,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj steznih utora | 3 | 2 | 2 |
⌀ navoja | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
Nagib navoja | 0,454 | 0,454 | 0,454 |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Rezni materijal | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Razred tolerancije | 2BX | 2BX | 2B |
Dubina navoja | 6,54 | 6,54 | 6,54 |