GARANT Master Tap strojni ureznik oblik B 6HX DIN 376 M3

Artikl br.: 132726 M3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
160 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 376
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina navoja M3
    Prevlaka AlTiX
    Vrsta navoja M
    Kut profila navoja vijka 60 stupanj
    Rezni materijal HSS E PM
    Standard DIN 376
    Norma navoja DIN 13
    Razred tolerancije ISO 2X 6HX
    Oblik rezanja B
    Drška Cilindrična drška s h9
    Unutarnje hlađenje ne
    Primjena kod vrste bušenja do 3×D za osnovne rupe
    Smjer rezanja desno
    Nagib navoja 0,5 mm
    Ukupna duljina L 56 mm
    ⌀ drške Ds 2,2 mm
    ⌀ osnovne rupe 2,5 mm
    ⌀ navoja 3 mm
    Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
    Broj steznih utora 3
    Prsten u boji zeleno
    Serija Master Tap
    Broj oštrica Z 3
    Dubina navoja 9 mm
    Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 132726 M3
    EAN / GTIN 4062406278533
    Broj proizvođača 132726 M3

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    30
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    35
    Aluminij > 10% Si
    N
    20
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    30
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    30
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    25
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    12
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Univerzalni ureznik, koncipiran za korištenje u širokom spektru materijala s visokom procesnom sigurnošću.
    • HSS-E-PM rezni materijal, za maksimalnu otpornost na trošenje.
    • Reducirane vrijednosti trenja zahvaljujući vrhunskoj prevlaci.
    • Posebna geometrija za optimalno izbacivanje odvojenih čestica.

    Sve veličine: drška prema DIN 376 (= ⌀ drške sužen) što je čini pogodnom za velike dubine uporabe.
    Bez četverokuta.

    Preuzimanja i dokumenti

    Iz iste serije "Master Tap" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu