GARANT Master Tap SteelHT Strojni ureznik za navoje HSS-E-PM oblik B 6HX M3

Artikl br.: 131940 M3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
418 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 371
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina navoja M3
    Prevlaka TiCN
    Vrsta navoja M
    Kut profila navoja vijka 60 stupanj
    Rezni materijal HSS E PM
    Standard DIN 371
    Norma navoja DIN 13
    Razred tolerancije ISO 2X 6HX
    Oblik rezanja B
    Drška Cilindrična drška s h9
    Unutarnje hlađenje ne
    Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod prolazne rupe
    Smjer rezanja desno
    Nagib navoja 0,5 mm
    Ukupna duljina L 56 mm
    ⌀ drške Ds 3,5 mm
    4-kutna drška □ 2,7 mm
    ⌀ osnovne rupe 2,5 mm
    ⌀ navoja 3 mm
    Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
    Broj steznih utora 3
    Prsten u boji crveno
    Serija Master Tap
    Broj oštrica Z 3
    Dubina navoja 9 mm
    Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 131940 M3
    EAN / GTIN 4062406236137
    Broj proizvođača 131940 M3

    Tablica aplikacija

    Čelik < 750 N/mm²
    P
    30
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    20
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    15
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    12
    Čelik < 50 HRC
    H
    5
    TOOLOX 33
    H
    15
    TOOLOX 44
    H
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Snažan ureznik, posebno razvijen za upotrebu u čelicima visoke vlačne čvrstoće i za materijale koji se teško obrađuju. Jako zasijecanje s obiju strana, za sigurnost postupaka kod velikog opterećenja rezne snage.
    • HSS-E-PM rezni materijal - za najvišu stabilnost reznog brida.
    • Optimizirano zaokruživanje reznih rubova.
    • TiCN prevlaka - za maksimalnu zaštitu od trošenja.

    Preporuka:

    Kod TOOLOX i HARDOX materijala preporučujemo da osnovne rupe bušite odstupajuće veće nego što su podaci u DIN standardu (vidi tablicu).

    Preuzimanja i dokumenti

    Iz iste serije "Master Tap" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu