{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Tap | |
Veličina navoja | 6-32 UNC | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Razred tolerancije | 2BX | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D za osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,794 mm | |
Navoji po colu | 32 | |
⌀ navoja | 3,51 mm | |
Ukupna duljina L | 56 mm | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
4-kutna drška □ | 3 mm | |
⌀ osnovne rupe | 2,85 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | plavo | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 10,53 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 133356 6-32 | |
EAN / GTIN | 4062406209513 | |
Broj proizvođača | 133356 6-32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX strojni ureznik HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 6-32
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
33,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi
34,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
33,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
39,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
16,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
17,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | AlTiX | AlTiX | TiN | TiN |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 |
Dubina navoja | 10,53 mm | 27,78 mm | 10,53 mm | 27,78 mm | 10,53 mm | 27,78 mm |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D za osnovne rupe | do 2,5×D kod osnovne rupe | do 3×D za osnovne rupe | do 2,5×D kod osnovne rupe | do 3×D za osnovne rupe | do 2,5×D kod osnovne rupe |
⌀ drške Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Serija | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |