{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M12×1 | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | C | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 9 mm | |
4-kutna drška □ | 7 mm | |
⌀ osnovne rupe | 11 mm | |
⌀ navoja | 12 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Serija | Pro Tap | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 30 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 137170 12X1 | |
EAN / GTIN | 4062406374617 | |
Broj proizvođača | 137170 12X1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap strojni ureznik HSS-E 6H, TiN, MF: 12X1
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
35,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
41,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi
73,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj steznih utora | 3 | 4 | 3 |
Nagib navoja | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Standard | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 |
Dubina navoja | 30 mm | 36 mm | 30 mm |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod osnovne rupe | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | do 2,5×D kod osnovne rupe |