{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M4×0,5 | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | C | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,5 mm | |
Ukupna duljina L | 63 mm | |
⌀ drške Ds | 2,8 mm | |
4-kutna drška □ | 2,1 mm | |
⌀ osnovne rupe | 3,5 mm | |
⌀ navoja | 4 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Serija | Pro Tap | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 10 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 137170 4X0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406374525 | |
Broj proizvođača | 137170 4X0,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap strojni ureznik HSS-E 6H, TiN, MF: 4X0,5
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
16,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
20,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
48,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | zeleno | bijela | zeleno |
⌀ navoja | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Dubina navoja | 10 mm | 12 mm | 10 mm |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod osnovne rupe | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | do 2,5×D kod osnovne rupe |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje |