{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Tap | |
Veličina navoja | 3/4-10 UNC | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Razred tolerancije | 2B | |
Oblik rezanja | C | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 2,54 mm | |
Navoji po colu | 10 | |
⌀ navoja | 19,05 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
4-kutna drška □ | 11 mm | |
⌀ osnovne rupe | 16,5 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Dubina navoja | 47,63 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 137910 3/4-10 | |
EAN / GTIN | 4062406374884 | |
Broj proizvođača | 137910 3/4-10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap strojni ureznik HSS-E 3/4-10
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
90,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
98,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
115,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj steznih utora | 4 | 4 | 4 |
Kut profila navoja vijka | 60 | 60 | 60 |
Ukupna duljina L | 125 | 125 | 125 |
Nagib navoja | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
4-kutna drška □ | 11 | 11 | 11 |
Razred tolerancije | 2B | 2BX | 2BX |
⌀ drške Ds | 14 | 14 | 14 |