{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Tap | |
Veličina navoja | G3/8 | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta navoja | G | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 5156 | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D za osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,337 mm | |
Navoji po colu | 19 | |
⌀ navoja | 16,66 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
4-kutna drška □ | 9 mm | |
⌀ osnovne rupe | 15,25 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 2 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Dubina navoja | 49,98 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 133332 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406374143 | |
Broj proizvođača | 133332 G3/8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Tap strojni ureznik HSS-E, TiN, G: G3/8
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
53,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
115,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Ukupna duljina L | 100 mm | 100 mm |
Vrsta navoja | G | G |
⌀ osnovne rupe | 15,25 mm | 15,25 mm |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 |
Smjer rezanja | desno | desno |
⌀ drške Ds | 12 mm | 12 mm |