{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Tap | |
Veličina navoja | G3/8 | |
Prevlaka | AlTiX | |
Vrsta navoja | G | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 5156 | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D za osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,337 mm | |
Navoji po colu | 19 | |
⌀ navoja | 16,66 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
4-kutna drška □ | 9 mm | |
⌀ osnovne rupe | 15,25 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 2 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Dubina navoja | 49,98 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 133330 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197901163 | |
Broj proizvođača | 133330 G3/8 |