{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Tap | |
Veličina navoja | G1 | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta navoja | G | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 5156 | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D za osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 2,309 mm | |
Navoji po colu | 11 | |
⌀ navoja | 33,25 mm | |
Ukupna duljina L | 160 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
4-kutna drška □ | 20 mm | |
⌀ osnovne rupe | 30,75 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 99,75 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 133332 G1 | |
EAN / GTIN | 4062406374181 | |
Broj proizvođača | 133332 G1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap strojni ureznik HSS-E, TiN, G: G1
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
293,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
191,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
242,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
373,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi
409,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
379,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
373,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik rezanja | B | B | B | B | B | B | B |
Broj oštrica Z | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Prevlaka | TiN | bez prevlake | vaporiziran | AlTiX | TiAlN | TiCN | DLC |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ osnovne rupe | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm |
4-kutna drška □ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Dubina navoja | 99,75 mm | 99,75 mm | 99,75 mm | 99,75 mm | 99,75 mm | 99,75 mm | 99,75 mm |