HOLEX Pro Tap strojni ureznik HSS-E, TiN, G: G1/8

Artikl br.: 133332 G1/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
132 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

G Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: G
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 5156
  • Oblik rezanja: B

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Pro Tap
Veličina navoja G1/8
Prevlaka TiN
Vrsta navoja G
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 5156
Oblik rezanja B
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D za osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,907 mm
Navoji po colu 28
⌀ navoja 9,73 mm
Ukupna duljina L 90 mm
⌀ drške Ds 7 mm
4-kutna drška □ 5,5 mm
⌀ osnovne rupe 8,8 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji zeleno
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 29,19 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 133332 G1/8
EAN / GTIN 4062406373450
Broj proizvođača 133332 G1/8

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
24
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
25
Aluminij > 10% Si
N
10
Čelik < 500 N/mm²
P
24
Čelik < 750 N/mm²
P
20
Čelik < 900 N/mm²
P
15
Čelik < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

HOLEX Pro Tap univerzalni strojni ureznik. Čvrsta izvedba za široki spektar materijala. Poboljšan HSS-E rezni materijal s TiN prevlakom za smanjenje trenja.

Upotreba:

Za cilindrični Whitworth cijevni navoj DIN-ISO 228/1 (spojevi koji ne brtve).

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


HOLEX Pro Tap strojni ureznik HSS-E, TiN, G: G1/8

HOLEX Pro Tap strojni ureznik HSS-E, TiN, G: G1/8

na zahtjev
Na zalihi
132 dijelovi na zalihi
26,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
334 dijelovi na zalihi
37,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
304 dijelovi na zalihi
39,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
187 dijelovi na zalihi
68,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
572 dijelovi na zalihi
75,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
62,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
177 dijelovi na zalihi
68,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prsten u boji zeleno nema plavo zeleno plavo crvena žuto
Kut profila navoja vijka 55 stupanj 55 stupanj 55 stupanj 55 stupanj 55 stupanj 55 stupanj 55 stupanj
Ukupna duljina L 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
⌀ navoja 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm
Nagib navoja 0,907 mm 0,907 mm 0,907 mm 0,907 mm 0,907 mm 0,907 mm 0,907 mm
Dubina navoja 29,19 mm 29,19 mm 29,19 mm 29,19 mm 29,19 mm 29,19 mm 29,19 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje Svrdla za navoje Svrdla za navoje Svrdla za navoje Svrdla za navoje Svrdla za navoje Ureznici

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu