{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M6×0,75 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desni | |
Nagib navoja | 0,75 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 4,5 mm | |
4-kutna drška □ | 3,4 mm | |
⌀ osnovne rupe | 5,2 mm | |
⌀ navoja | 6 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | nema | |
Serija | CleverTap | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 18 mm | |
Vrsta proizvoda | Ureznici |
Broj artikla | 132845 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4067263161615 | |
Broj proizvođača | 132845 6X0,75 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap strojni ureznik HSS-E oblik B 6X0,75
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
15,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
26,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik rezanja | B | B |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema |
⌀ navoja | 6 | 6 |
Vrsta navoja | MF | MF |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
⌀ drške Ds | 4,5 | 4,5 |