{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M25×1,5 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desni | |
Nagib navoja | 1,5 mm | |
Ukupna duljina L | 140 mm | |
⌀ drške Ds | 18 mm | |
4-kutna drška □ | 14,5 mm | |
⌀ osnovne rupe | 23,5 mm | |
⌀ navoja | 25 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | nema | |
Serija | CleverTap | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 75 mm | |
Vrsta proizvoda | Ureznici |
Broj artikla | 132845 25X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263161806 | |
Broj proizvođača | 132845 25X1,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap strojni ureznik HSS-E oblik B, bez prevlake, MF: 25X1,5
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
99,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
262,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi
182,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
195,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
99,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik rezanja | B | D | B | C | C |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 140 mm | 90 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
⌀ osnovne rupe | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm |
Rezni materijal | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
⌀ drške Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |