HOLEX Clever Tap strojni ureznik, bez prevlake, UNF: 10-32

Artikl br.: 138004 10-32
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

UNF Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Vrsta navoja: UNF
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Razred tolerancije: 2B

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija CleverTap
veličina navoja 10-32 UNF
Prevlaka bez prevlake
Vrsta navoja UNF
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 371
Razred tolerancije 2B
Oblik rezanja C
Kut spirale 40 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 2,5×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja desni
Nagib navoja 0,794 mm
navoja po colu 32
⌀ navoja 4,83 mm
Ukupna duljina L 70 mm
⌀ drške Ds 6 mm
4-kutna drška □ 4,9 mm
⌀ osnovne rupe 4,1 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji nema
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 12 mm
Vrsta proizvoda Ureznici

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 138004 10-32
EAN / GTIN 4067263161462
Broj proizvođača 138004 10-32
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij
N
13
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
13
Čelik < 500 N/mm²
P
12
Čelik < 750 N/mm²
P
12
Čelik < 900 N/mm²
P
6
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

HOLEX Clever Tap:
Stabilni ureznik za konvencionalne standardne primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Završetak: navojni profil brončane boje.
HSS-E

Upotreba:

Za fini navoj UNF ASME – B1.1.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu