{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CleverTap | |
Veličina navoja | 5/16-24 UNF | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Razred tolerancije | 2B | |
Oblik rezanja | C | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod slijepe rupe | |
Smjer rezanja | desni | |
Nagib navoja | 1,058 mm | |
Navoji po colu | 24 | |
⌀ navoja | 7,94 mm | |
Ukupna duljina L | 90 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
4-kutna drška □ | 6,2 mm | |
⌀ osnovne rupe | 6,9 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 19,85 mm | |
Vrsta proizvoda | Ureznici |
Broj artikla | 138004 5/16-24 | |
EAN / GTIN | 4067263162414 | |
Broj proizvođača | 138004 5/16-24 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap strojni ureznik, bez prevlake, UNF: 5/16-24
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
21,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
43,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
108,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
123,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
Ukupna duljina L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Veličina navoja | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF LH |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 374 | DIN 374 | DIN 371 | DIN 371 |
Smjer rezanja | desni | desno | desni | lijevi |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |